Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Kunststof scharnierbandketting recht lopend Flat Top LF831-K450

  • ERIKS:12662390
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
831
Type
Straight running
Materiaal
Thermoplast
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Uitvoering
Flat top
Materiaal kwaliteit
LF
Breedte
114.3 mm
Breeklast
5000 N