Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Kunststof scharnierbandketting recht lopend enkelvoudige scharnier met Roller Top NGE831LBP-K325

  • ERIKS:13675202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 239,76/ meterexcl. btw

€ 290,11incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
831
Type
Straight running
Materiaal
Thermoplast
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Uitvoering
LBP
Materiaal kwaliteit
NGE
Breedte
82.5 mm
Breeklast
4500 N