Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Kunststof scharnierbandketting recht lopend dubbele scharnier Flat Top NGE821-K750

  • ERIKS:12662270
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,74/ meterexcl. btw

€ 142,46incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
821
Type
Straight running
Materiaal
Thermoplast
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Uitvoering
Flat top
Materiaal kwaliteit
NGE
Breedte
190.5 mm
Breeklast
7500 N