Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Kunststof scharnierbandketting recht lopend dubbele scharnier Flat Top NGE821-K1000

  • ERIKS:12662271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,92/ meterexcl. btw

€ 170,51incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
821
Type
Straight running
Materiaal
Thermoplast
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Uitvoering
Flat top
Materiaal kwaliteit
NGE
Breedte
254 mm
Breeklast
7500 N