Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Kunststof krattentransportketting Sideflexing LFW600

  • ERIKS:12662184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,28/ meterexcl. btw

€ 49,95incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
CC600
Type
Sideflexing
Materiaal
Thermoplast
Steek
63.5 mm
Steek
2.5 in
Uitvoering
Crate conveyor
Materiaal kwaliteit
LFW
Breedte
90 mm
Breeklast
14000 N