Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten retourwiel deelbaar schuifpassing 882-12R30M-RS

  • ERIKS:13676453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,85/ stukexcl. btw

€ 38,54incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
12
Steekcirkeldiameter
147.2
Buitendiameter
149.2 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP)