€ 33,42/ stukexcl. btw
€ 40,44incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 25 mm |
Aantal tanden | 12 |
Steekcirkeldiameter | 147.2 |
Buitendiameter | 149.2 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Zwart |
Geschikt voor | 882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP) |