Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten retourwiel deelbaar schuifpassing 2260-19R30M-RS

  • ERIKS:12662673
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,89/ stukexcl. btw

€ 28,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
19
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
154.3
Buitendiameter
156.3 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2250FT-M/2250FG-M/2250FT-TAB/2250FG-TAB/2251FT-M/2251FG-M/2251FT-TAB/2251FG-TAB/2260FT-M