Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten retourwiel deelbaar schuifpassing 2250-16R40M-RS

  • ERIKS:12662583
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,65/ stukexcl. btw

€ 24,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
16
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
130.2
Buitendiameter
130 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2250