Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten retourwiel deelbaar schuifpassing 2120-28R40M-RS

  • ERIKS:12662569
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,46/ stukexcl. btw

€ 32,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
28
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
113.4
Buitendiameter
115.4 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2120-2120M-2121