Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten retourwiel deelbaar schuifpassing 2120-24R35M-RS

  • ERIKS:12662700
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,05/ stukexcl. btw

€ 29,10incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Boring
35 mm
Aantal tanden
24
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
97.3
Buitendiameter
99.3 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2120-2120M-2121