Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten retourwiel deelbaar 881-25R30M-RS

  • ERIKS:13680734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,52/ stukexcl. btw

€ 44,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
31.8 mm
Steek
1.5 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
25
Steekcirkeldiameter
153.21
Buitendiameter
154 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG