€ 33,54/ stukexcl. btw
€ 40,58incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Steek | 31.8 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 25 mm |
Aantal tanden | 23 |
Steekcirkeldiameter | 141.21 |
Buitendiameter | 142 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Zwart |
Geschikt voor | 8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG |