Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten retourwiel deelbaar 881-21R40M-RS

  • ERIKS:13680728
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,68/ stukexcl. btw

€ 35,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
31.8 mm
Steek
1.5 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
21
Steekcirkeldiameter
129.26
Buitendiameter
129 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG