Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten retourwiel deelbaar 821-25R35M-R

  • ERIKS:13676446
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
35 mm
Aantal tanden
25
Steekcirkeldiameter
153.2
Buitendiameter
155 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
821 (VG-LBP)