Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten retourwiel deelbaar 820-25R30M-RS

  • ERIKS:13680722
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,45/ stukexcl. btw

€ 35,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
25
Steekcirkeldiameter
153.21
Buitendiameter
154 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
820 (P) - 831 (VG-LBP)