Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten retourwiel deelbaar 820-23R35M-RS

  • ERIKS:13680719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,66/ stukexcl. btw

€ 32,26incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
35 mm
Aantal tanden
23
Steekcirkeldiameter
141.21
Buitendiameter
142 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
820 (P) - 831 (VG-LBP)