Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten loopwiel niet deelbaar zelfsmerende bus 820-21R30M-WL

  • ERIKS:13467261
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,57/ stukexcl. btw

€ 21,26incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
21
Buitendiameter
129.8 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
812-815(VG)-820-828-831(LBP)-881(M-MO)