Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten loopwiel niet deelbaar schuifpassing 820-19R25M-W

  • ERIKS:13682535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,56/ stukexcl. btw

€ 17,62incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
25 mm
Aantal tanden
19
Uitvoering
Schuifpassing
Buitendiameter
117 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
812-815-815VG-881M-881MO-820-831-LBP831-828