Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten loopwiel niet deelbaar 882T-12R35M-W

  • ERIKS:13679384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,66/ stukexcl. btw

€ 35,89incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
35 mm
Aantal tanden
12
Buitendiameter
155 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart