Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten loopwiel niet deelbaar 882T-10R40M-W

  • ERIKS:13679378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,37/ stukexcl. btw

€ 29,49incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
10
Buitendiameter
129.8 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart