Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten loopwiel niet deelbaar 881T-23R30M-W

  • ERIKS:13679331
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,11/ stukexcl. btw

€ 32,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
23
Buitendiameter
142.2 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
815VG TAB-881R TAB-881O TAB-8157-8857M