€ 16,55/ stukexcl. btw
€ 20,03incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Idler wheel |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 40 mm |
Aantal tanden | 21 |
Uitvoering | Schuifpassing |
Buitendiameter | 129.8 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Zwart |
Geschikt voor | 812-815-815VG-881M-881MO-820-831-LBP831-828 |