Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten loopwiel deelbaar 881T-21R20M-WMS

  • ERIKS:13679145
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
20 mm
Aantal tanden
21
Buitendiameter
129.8 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
815VG TAB-881R TAB-881O TAB-8157-8857M