€ 63,57/ stukexcl. btw
€ 76,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Idler wheel |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 25 mm |
Aantal tanden | 19 |
Buitendiameter | 117 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 815VG TAB-881R TAB-881O TAB-8157-8857M |