€ 194,06/ stukexcl. btw
€ 234,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Idler wheel |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 40 mm |
Aantal tanden | 25 |
Buitendiameter | 154.7 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 821 (VG-LBP) - LBP8257 |