Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten loopwiel deelbaar 821-25R35M-WMS

  • ERIKS:13676466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 207,64/ stukexcl. btw

€ 251,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Idler wheel
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
35 mm
Aantal tanden
25
Buitendiameter
154.7 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
821 (VG-LBP) - LBP8257