Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel vierkante boring gedeeld schuifpassing 2500-16S90M-DS

  • ERIKS:13681300
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,38/ stukexcl. btw

€ 47,65incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
90 mm
Aantal tanden
16
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
260.4
Buitendiameter
263.7 mm
Materiaal
Acetaal mm
Kleur
Grijs
Geschikt voor
2500RR