€ 42,42/ stukexcl. btw
€ 51,33incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 65 mm |
Aantal tanden | 16 |
Uitvoering | Schuifpassing |
Steekcirkeldiameter | 260.4 |
Buitendiameter | 263.7 mm |
Materiaal | Acetaal mm |
Kleur | Grijs |
Geschikt voor | 2500RR |