Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel niet deelbaar schuifpassing 2250-15S60M-D

  • ERIKS:12662728
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,25/ stukexcl. btw

€ 18,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
60 mm
Aantal tanden
15
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
122.2
Buitendiameter
122 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2250-2253FT