€ 67,41/ stukexcl. btw
€ 81,57incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 40 mm |
Aantal tanden | 25 |
Uitvoering | Klempassing |
Steekcirkeldiameter | 153.2 |
Buitendiameter | 155 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Zwart |
Geschikt voor | 821 (VG-LBP) |