Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel niet deelbaar klempassing 821-25R30M-D

  • ERIKS:13676441
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,41/ stukexcl. btw

€ 81,57incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
25
Uitvoering
Klempassing
Steekcirkeldiameter
153.2
Buitendiameter
155 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
821 (VG-LBP)