Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel niet deelbaar klempassing 820-19R30M-D

  • ERIKS:13388351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,60/ stukexcl. btw

€ 34,61incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
19
Uitvoering
Klempassing
Steekcirkeldiameter
117.34
Buitendiameter
117 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
820 (P) - 831 (VG-LBP)