Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 30 mm |
Aantal tanden | 17 |
Uitvoering | Klempassing |
Steekcirkeldiameter | 105.47 |
Buitendiameter | 103.9 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Zwart |
Geschikt voor | 820 (P) - 831 (VG-LBP) |