Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel niet deelbaar klempassing 820-17R25M-D

  • ERIKS:13676468
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
25 mm
Aantal tanden
17
Uitvoering
Klempassing
Steekcirkeldiameter
105.47
Buitendiameter
103.9 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
820 (P) - 831 (VG-LBP)