Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 63.5 mm |
Steek | 2.5 in |
Boring | 60 mm |
Aantal tanden | 15 |
Uitvoering | Schuifpassing |
Steekcirkeldiameter | 305.42 |
Buitendiameter | 306.7 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Zwart |
Geschikt voor | 2630 |