Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel met vierkante boring niet deelbaar schuifpassing 2630-13S90M-D

  • ERIKS:12662724
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
63.5 mm
Steek
2.5 in
Boring
90 mm
Aantal tanden
13
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
265.34
Buitendiameter
265.3 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2630