Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel met vierkante boring niet deelbaar schuifpassing 2630-13S60M-D

  • ERIKS:12662723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,88/ stukexcl. btw

€ 60,35incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
63.5 mm
Steek
2.5 in
Boring
60 mm
Aantal tanden
13
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
265.34
Buitendiameter
265.3 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2630