Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel met vierkante boring niet deelbaar schuifpassing 2630-10S60M-D

  • ERIKS:12662722
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,58/ stukexcl. btw

€ 50,31incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
63.5 mm
Steek
2.5 in
Boring
60 mm
Aantal tanden
10
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
205.49
Buitendiameter
203.4 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2630