Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel met vierkante boring niet deelbaar schuifpassing 2508-16S60M-D

  • ERIKS:12662720
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,93/ stukexcl. btw

€ 61,63incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Boring
60 mm
Aantal tanden
16
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
260.39
Buitendiameter
259.4 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2508