Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel met vierkante boring niet deelbaar schuifpassing 2508-12S90M-D

  • ERIKS:12662719
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Boring
90 mm
Aantal tanden
12
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
196.28
Buitendiameter
193.6 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2508