€ 42,74/ stukexcl. btw
€ 51,72incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 50.8 mm |
Steek | 2 in |
Boring | 60 mm |
Aantal tanden | 12 |
Uitvoering | Schuifpassing |
Steekcirkeldiameter | 196.28 |
Buitendiameter | 193.6 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Zwart |
Geschikt voor | 2508 |