Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel met vierkante boring niet deelbaar schuifpassing 2508-10S60M-D

  • ERIKS:12662717
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,86/ stukexcl. btw

€ 47,02incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Boring
60 mm
Aantal tanden
10
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
164.39
Buitendiameter
160.4 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2508