Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel met vierkante boring deelbaar schuifpassing 2251-18S40M-DS

  • ERIKS:12662627
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,95/ stukexcl. btw

€ 26,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
18
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
146.3
Buitendiameter
146 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2251-2252