Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel met vierkante boring deelbaar schuifpassing 2251-16S40M-DS

  • ERIKS:12662618
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,61/ stukexcl. btw

€ 26,15incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
16
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
130.2
Buitendiameter
130 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2251-2252