Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel met vierkante boring deelbaar schuifpassing 2120-36S40M-DS

  • ERIKS:13681344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,19/ stukexcl. btw

€ 32,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
36
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
144.6
Buitendiameter
145.4 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2120-2120M-2121