€ 34,82/ stukexcl. btw
€ 42,13incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 25 mm |
Aantal tanden | 25 |
Uitvoering | Vaste passing |
Steekcirkeldiameter | 153.21 |
Buitendiameter | 90 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Zwart |
Geschikt voor | 8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG |