€ 24,43/ stukexcl. btw
€ 29,56incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 30 mm |
Aantal tanden | 10 |
Uitvoering | Vaste passing |
Steekcirkeldiameter | 123.3 |
Buitendiameter | 122 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Zwart |
Geschikt voor | 828 - 877(TAB) - 878(TAB-VG-LBP) - 879 (M-TAB-LBP) - 880(M-TAB) - 8800P |