Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel deelbaar vaste passing 820-25R35M-DS

  • ERIKS:12727858
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,04/ stukexcl. btw

€ 36,35incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
35 mm
Aantal tanden
25
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
153.21
Buitendiameter
154 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
820-820P-831-LBP831-831VG