€ 28,00/ stukexcl. btw
€ 33,88incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 25 mm |
Aantal tanden | 25 |
Uitvoering | Vaste passing |
Steekcirkeldiameter | 153.21 |
Buitendiameter | 154 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Zwart |
Geschikt voor | 812-815-815VG-881M-881MO |